PHOENIX CONTACT - Akkumodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212518
Nennspannung - 7.4 V
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589505
Sonepar Artikelnummer
121326594
Hersteller Artikelnummer
1212518
Hersteller Typ
CF CRIMPHANDY/ACCU
Hersteller Artikel Nr.:
1212518
Nennspannung:
7.4 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.053 kg
Ersatzakku für CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah


