PHOENIX CONTACT - Akkumodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1314530
Nennspannung - 3.6 V
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 0.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151579005
Sonepar Artikelnummer
121328085
Hersteller Artikelnummer
1314530
Hersteller Typ
SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH
Hersteller Artikel Nr.:
1314530
Nennspannung:
3.6 V
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.111 kg
Ersatzakku, 2,0 Ah, Lithium-Ionen, 3,6 V, für SF-ASD 16 Akkuschraubendreher


