PHOENIX CONTACT - Akkuschraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200294
Nennleistungsaufnahme - 7.2 W
Drehmomenteinstellung - 0.2 .. 4.3 Nm
Maschinengewicht - 0.465 kg
Spannung - 3.6 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626666426
Sonepar Artikelnummer
121326018
Hersteller Artikelnummer
1200294
Hersteller Typ
SF-ASD 16
Hersteller Artikel Nr.:
1200294
Nennleistungsaufnahme:
7.2 W
Drehmomenteinstellung:
0.2 .. 4.3 Nm
Maschinengewicht:
0.465 kg
Spannung:
3.6 V
Max. Drehmoment:
4.3 Nm
Länge:
266 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
172 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.465 kg


