PHOENIX CONTACT - Akkuschraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212532
Nennleistungsaufnahme - 5.4 W
Drehmomenteinstellung - 0.3 .. 4.4 Nm
Maschinengewicht - 0.5 kg
Spannung - 3.6 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589673
Sonepar Artikelnummer
121326600
Hersteller Artikelnummer
1212532
Hersteller Typ
SF-ASD 21
Hersteller Artikel Nr.:
1212532
Nennleistungsaufnahme:
5.4 W
Drehmomenteinstellung:
0.3 .. 4.4 Nm
Maschinengewicht:
0.5 kg
Spannung:
3.6 V
Max. Drehmoment:
4.4 Nm
Länge:
277 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
165 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.743 kg


