PHOENIX CONTACT - Akkuschrauber-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212530
Nennspannung - 3.6 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0.5 kg
Max. Drehmoment - 4.4 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589451
Sonepar Artikelnummer
120462158
Hersteller Artikelnummer
1212530
Hersteller Typ
SF-ASD 21 SET 230V
Hersteller Artikel Nr.:
1212530
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.5 kg
Max. Drehmoment:
4.4 Nm
Drehmomenteinstellung:
0.3 .. 4.4 Nm
Länge:
277 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
165 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.497 kg


