PHOENIX CONTACT - Akkuschrauber-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200295
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 1.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626666433
Sonepar Artikelnummer
121326019
Hersteller Artikelnummer
1200295
Hersteller Typ
SF-ASD 16 SET
Hersteller Artikel Nr.:
1200295
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.750 kg
Akkuschraubendreher-Set im Koffer, inkl. Akku, Ladegerät 100 ... 240 V, 2 Bits, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufige Kupplung bis 450 U/min, Sechskant-Schnellanschluss.


