PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2979472
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918130367
Sonepar Artikelnummer
120273650
Hersteller Artikelnummer
2979472
Hersteller Typ
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2979472
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.0065 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
52.5 mm
Breite:
202.5 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.404 kg


