PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311111
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356145916
Sonepar Artikelnummer
120464026
Hersteller Artikelnummer
2311111
Hersteller Typ
UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
Hersteller Artikel Nr.:
2311111
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.009 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
58 mm
Breite:
231 mm
Höhe:
128 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.760 kg


