PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2310222
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.018 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356283724
Sonepar Artikelnummer
121356584
Hersteller Artikelnummer
2310222
Hersteller Typ
UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179
Hersteller Artikel Nr.:
2310222
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.018 A
Tiefe:
60.5 mm
Breite:
519.5 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.951 kg


