Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2310235

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 0.018 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356141178

Sonepar Artikelnummer

121356585

Hersteller Artikelnummer

2310235

Hersteller Typ

UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179

Hersteller Artikel Nr.:

2310235

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.018 A

Tiefe:

60.5 mm

Breite:

519.5 mm

Höhe:

127.5 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.577 kg

32-kanaliges Output Relaismodul (1 Schließer oder 1 Öffner) mit Schraubanschluss und Sicherung (1 A). Redundant ausgeführt sind Spannungseinspeisung und 50-poliger Systemstecker. Geeignet für die Yokogawa Karte ADV551 und ADV561.