PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311373
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.009 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356317740
Sonepar Artikelnummer
121356592
Hersteller Artikelnummer
2311373
Hersteller Typ
UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180
Hersteller Artikel Nr.:
2311373
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.009 A
Tiefe:
65 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
126 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.831 kg


