Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2900190

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356495998

Sonepar Artikelnummer

121358368

Hersteller Artikelnummer

2900190

Hersteller Typ

UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/SI/Z

Hersteller Artikel Nr.:

2900190

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.0167 A

Tiefe:

57 mm

Breite:

240 mm

Höhe:

127.5 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.865 kg

16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 227 mm