PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903733
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356760775
Sonepar Artikelnummer
121358798
Hersteller Artikelnummer
2903733
Hersteller Typ
UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
Hersteller Artikel Nr.:
2903733
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.009 A
Tiefe:
66 mm
Breite:
142 mm
Höhe:
142.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.628 kg


