PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905196
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.007 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626076997
Sonepar Artikelnummer
121358957
Hersteller Artikelnummer
2905196
Hersteller Typ
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
Hersteller Artikel Nr.:
2905196
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.007 A
Tiefe:
64.7 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.647 kg


