PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905960
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 10
Tiefe - 78.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626047478
Sonepar Artikelnummer
121359099
Hersteller Artikelnummer
2905960
Hersteller Typ
UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800
Hersteller Artikel Nr.:
2905960
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
10
Tiefe:
78.9 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.269 kg


