PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906910
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 120 V
Bemessungsstrom - 0.003 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626163475
Sonepar Artikelnummer
121359292
Hersteller Artikelnummer
2906910
Hersteller Typ
UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L
Hersteller Artikel Nr.:
2906910
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
120 V
Bemessungsstrom:
0.003 A
Tiefe:
65.2 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.620 kg


