PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908399
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.007 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626297705
Sonepar Artikelnummer
121359530
Hersteller Artikelnummer
2908399
Hersteller Typ
UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2908399
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.007 A
Tiefe:
60.5 mm
Breite:
217.5 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.830 kg


