PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908888
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.02 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626733050
Sonepar Artikelnummer
121359657
Hersteller Artikelnummer
2908888
Hersteller Typ
FLX-D37F/32OSC/24DC/DI/TDC3K
Hersteller Artikel Nr.:
2908888
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.02 A
Tiefe:
72.45 mm
Breite:
462.3 mm
Höhe:
120.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.750 kg


