PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908891
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.02 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626733081
Sonepar Artikelnummer
121359660
Hersteller Artikelnummer
2908891
Hersteller Typ
FLX-D37F/16RSC/24DC/DO/TDC3K
Hersteller Artikel Nr.:
2908891
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.02 A
Tiefe:
46.7 mm
Breite:
307.3 mm
Höhe:
120.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.800 kg


