PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2962463
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918087166
Sonepar Artikelnummer
121360286
Hersteller Artikelnummer
2962463
Hersteller Typ
UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2962463
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Tiefe:
52 mm
Breite:
145.5 mm
Höhe:
112 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.375 kg


