PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2968373
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918917517
Sonepar Artikelnummer
121360392
Hersteller Artikelnummer
2968373
Hersteller Typ
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2968373
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.018 A
Tiefe:
62.5 mm
Breite:
271.5 mm
Höhe:
125.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.480 kg


