PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2968564
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.009 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356458634
Sonepar Artikelnummer
121360400
Hersteller Artikelnummer
2968564
Hersteller Typ
UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/MT
Hersteller Artikel Nr.:
2968564
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.009 A
Tiefe:
57 mm
Breite:
419.5 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.459 kg


