PHOENIX CONTACT - Aktivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2969055
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.0065 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356163699
Sonepar Artikelnummer
121360401
Hersteller Artikelnummer
2969055
Hersteller Typ
UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2969055
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.0065 A
Tiefe:
61 mm
Breite:
202.5 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.412 kg


