PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018874
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 16 .. 26 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626504421
Sonepar Artikelnummer
121321611
Hersteller Artikelnummer
1018874
Hersteller Typ
PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
Hersteller Artikel Nr.:
1018874
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
16 .. 26 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
95 dB
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.040 kg


