PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700136
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356491280
Sonepar Artikelnummer
121357081
Hersteller Artikelnummer
2700136
Hersteller Typ
PSD-S AE BM2-1 85DB
Hersteller Artikel Nr.:
2700136
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
85 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.069 kg


