Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2700137

  • Außendurchmesser - 71.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356491297

Sonepar Artikelnummer

121357082

Hersteller Artikelnummer

2700137

Hersteller Typ

PSD-S AE SP1-3 100DB/2

Hersteller Artikel Nr.:

2700137

Außendurchmesser:

71.5 mm

Farbe:

schwarz

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

100 dB

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.121 kg

Sirenenelement, Pulston, 24 V DC, selbstregulierende Lautstärke, max. 100 dB(A), schwarz