PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700140
Außendurchmesser - 71.5 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356491327
Sonepar Artikelnummer
121357083
Hersteller Artikelnummer
2700140
Hersteller Typ
PSD-S AE V15/1
Hersteller Artikel Nr.:
2700140
Außendurchmesser:
71.5 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
88 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.268 kg


