PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700141
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356491334
Sonepar Artikelnummer
121357084
Hersteller Artikelnummer
2700141
Hersteller Typ
PSD-S AE SM7-4 100DB/3
Hersteller Artikel Nr.:
2700141
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
100 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.096 kg


