PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700482
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Lautstärke - 85 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356562003
Sonepar Artikelnummer
121357123
Hersteller Artikelnummer
2700482
Hersteller Typ
PSD-S AE BM2-1 85DB/W
Hersteller Artikel Nr.:
2700482
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg


