PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700483
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356562027
Sonepar Artikelnummer
121357124
Hersteller Artikelnummer
2700483
Hersteller Typ
PSD-S AE SM8-5 100DB/1/W
Hersteller Artikel Nr.:
2700483
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
100 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.081 kg


