PHOENIX CONTACT - Akustisches Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702998
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626492070
Sonepar Artikelnummer
121357461
Hersteller Artikelnummer
2702998
Hersteller Typ
PSD-S AE SM2-7 105DB/1
Hersteller Artikel Nr.:
2702998
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
105 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.087 kg


