PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830505
Halogenfrei - Ja
Breite - 60 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719032
Sonepar Artikelnummer
121320070
Hersteller Artikelnummer
0830505
Hersteller Typ
EMSP-AL (50X30) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830505
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg
Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 50 mm


