PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830506
Länge - 53.7 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 85 mm
Höhe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719049
Sonepar Artikelnummer
121320071
Hersteller Artikelnummer
0830506
Hersteller Typ
EMSP-AL (75,6X54) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830506
Länge:
53.7 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg
Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 75,6 mm


