PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830507
Halogenfrei - Ja
Breite - 100 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719056
Sonepar Artikelnummer
121320072
Hersteller Artikelnummer
0830507
Hersteller Typ
EMSP-AL (90X60) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830507
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.014 kg
Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm


