PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830526
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 15 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718981
Sonepar Artikelnummer
121320083
Hersteller Artikelnummer
0830526
Hersteller Typ
WMTB-AL (40X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830526
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


