PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830775
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 59.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356768825
Sonepar Artikelnummer
121320247
Hersteller Artikelnummer
0830775
Hersteller Typ
EMSP-AL (50X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830775
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg
Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 50 mm


