PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830798
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356780254
Sonepar Artikelnummer
121320264
Hersteller Artikelnummer
0830798
Hersteller Typ
EMP-AL (27X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830798
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


