PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830800
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356780278
Sonepar Artikelnummer
121320266
Hersteller Artikelnummer
0830800
Hersteller Typ
EMP-AL (49X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830800
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


