PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830806
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 30 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356780827
Sonepar Artikelnummer
121320270
Hersteller Artikelnummer
0830806
Hersteller Typ
WMTB-AL (D30) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830806
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
30 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


