PHOENIX CONTACT - Aluminiumschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830807
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 8 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356780834
Sonepar Artikelnummer
121320271
Hersteller Artikelnummer
0830807
Hersteller Typ
WMTB-AL (29X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830807
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


