Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Analogmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Analogmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2861360

  • Eingang, Strom - Nein

  • Eingang, Spannung - Nein

  • Eingangssignal konfigurierbar - Nein

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918894306

Sonepar Artikelnummer

121358134

Hersteller Artikelnummer

2861360

Hersteller Typ

IB IL 24 TC-PAC

Hersteller Artikel Nr.:

2861360

Eingang, Strom:

Nein

Eingang, Spannung:

Nein

Eingangssignal konfigurierbar:

Nein

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Eingang, Widerstand:

Ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

Ja

Eingang, Thermoelement:

Nein

Ausgang, Strom:

Nein

Ausgang, Spannung:

Ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.15 mm

Höhe:

136.04 mm

Tiefe:

70.51 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Inline 1, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Widerstandsfühler: 1, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20