PHOENIX CONTACT - Anbauflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1852862
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918127183
Sonepar Artikelnummer
121351341
Hersteller Artikelnummer
1852862
Hersteller Typ
VC-AF
Hersteller Artikel Nr.:
1852862
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
10 mm
Höhe:
25.3 mm
Tiefe:
16.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


