PHOENIX CONTACT - Anbauflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855319
Werkstoff des Befestigungselements - Stahl
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918159306
Sonepar Artikelnummer
121351448
Hersteller Artikelnummer
1855319
Hersteller Typ
VC-D-AF
Hersteller Artikel Nr.:
1855319
Werkstoff des Befestigungselements:
Stahl
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


