PHOENIX CONTACT - Anbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1605893
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356255516
Sonepar Artikelnummer
121339663
Hersteller Artikelnummer
1605893
Hersteller Typ
TU-0000000WB00
Hersteller Artikel Nr.:
1605893
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg
Anbaugehäuse, Serie: TU, gerade, Bajonettverriegelung, M23, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 1,5 mm, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1242021


