PHOENIX CONTACT - Anbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1615956
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356492010
Sonepar Artikelnummer
121340103
Hersteller Artikelnummer
1615956
Hersteller Typ
RC-0000000Y4SM
Hersteller Artikel Nr.:
1615956
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg
Anbaugehäuse, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, M23, O-Ring axial, 4x Ø 2,7 mm, geschirmt: ja, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243003


