Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1689080

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918863623

Sonepar Artikelnummer

120373307

Hersteller Artikelnummer

1689080

Hersteller Typ

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67

Hersteller Artikel Nr.:

1689080

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, Material: Kunststoff, Farbe: grau