Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1405235

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Befestigungsrichtung - schwenkbar

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356334785

Sonepar Artikelnummer

121330379

Hersteller Artikelnummer

1405235

Hersteller Typ

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F

Hersteller Artikel Nr.:

1405235

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Befestigungsrichtung:

schwenkbar

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber