PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1405332
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356420433
Sonepar Artikelnummer
121330399
Hersteller Artikelnummer
1405332
Hersteller Typ
VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ
Hersteller Artikel Nr.:
1405332
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
68.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


