PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1405361
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356419932
Sonepar Artikelnummer
121330404
Hersteller Artikelnummer
1405361
Hersteller Typ
VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ
Hersteller Artikel Nr.:
1405361
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
29.5 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
62.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


