Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411905

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356945004

Sonepar Artikelnummer

121332039

Hersteller Artikelnummer

1411905

Hersteller Typ

CUC-V06-F1PGY-UBB/UBAB

Hersteller Artikel Nr.:

1411905

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

Anbaurahmen-Set, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Material: Kunststoff, Farbe: grau